FLIR - Ympäristömittari - EM54

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Sähkökentän mittaus - ei
Sähkömagneettikentän mittaus - ei
Mittausarvojen tallennus - ei
Käyttöliittymä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950220542
Sähkönumero
6708156
Toimittajan tuotenumero
EM54
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Sähkökentän mittaus:
ei
Sähkömagneettikentän mittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Käyttöliittymä:
kyllä
Salamavirran mittaus:
ei
Ilmannopeuden mittaus:
kyllä
Äänitason mittaus:
ei
Äänen voimakkuuden mittaus:
ei
RF-signaalin mittaus:
ei
Radioaktiivisen säteilyn mittaus:
ei
FLIR EM54 on LVIK-alan ammattilaisen tarkka ja luotettava ympäristömittari. Monipuolisella mittarilla mittaat ilman nopeuden, ilmavirran, ilman lämpötilan, suhteellisen kosteuden, kastepisteen, märkälämpötilan sekä lämpötilan K-tyypin lämpötila-anturilla.
Mittaukset:
- Ilman lämpötila: 10...30°C, ±1°C; -30...9,9°C ja 31...60°C, ±2°C
- Kastepiste: -30...60°C, ±3°C
- K-tyypin lämpötila: -99,9...99,9°C, ±1.5% +1°C; 100...1372°C, ±1.5% +2°C
- Kastepiste (laskennallinen): -30...50°C, ±3°C
- Ilman nopeus: 0,4 – 30 m/s, ±3% +0.2 m/s ; 1,4 – 108 km/h, ±3% +0.8 km/h
- Suhteellinen kosteus: 5% – 98% ±3.5%
- Ilmavirta: 0 – 999900 CMM
- Käyttölämpötila: 0 – 50°C
- Minimi/maksimi/keskiarvo-lukemien tallennus
- Data hold - näytönpito
- Automaattinen virrankatkaisu: 5 – 60 min
- Taustavalaistu LCD näyttö
- Paristonkesto: 120 h
- Vähäisen paristovirranilmaisin
- Takuu: 3 vuotta
- Toimitus sisältää: Siipipyöräanturi, K-tyypin lämpötila-anturi, suojapussi, 9V paristo, kolmijalka


