FLIR - Ympäristömittari - FLIR SV87-KIT Tärinämittari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - muu
Värähtelynopeuden mittayksikkö (RMS) - mm/s ja in/s
Värähtelynopeuden mittayksikkö (Peak) - mm/s ja in/s
Bluetooth-liitäntä - kyllä
USB-liitäntä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0793950438718
Sähkönumero
6708176
Toimittajan tuotenumero
SV87-KIT
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
muu
Värähtelynopeuden mittayksikkö (RMS):
mm/s ja in/s
Värähtelynopeuden mittayksikkö (Peak):
mm/s ja in/s
Bluetooth-liitäntä:
kyllä
USB-liitäntä:
ei
Analoginen audio-ulostulo:
ei
Tuloliitäntä:
muu
Sisäinen muisti:
kyllä
Infrapunatunnistin:
ei
Lämpötilamittausalue:
-30...80 °C
Emissiokertoimen korjaus:
ei
Paino:
0.488 kg
Leveys:
182.5 mm
Korkeus:
85 mm
Syvyys:
129 mm
Akun kesto:
35000 h
Pudotustestikorkeus:
1 m
Taskulamppu:
ei
Mittausssäädön paineanturi:
ei
Kuulalaakerikontrolli:
ei
Laitteen värähtelymittaus:
kyllä
FLIR SV87-KIT – Tärinämittausjärjestelmä tärinän ja lämpötilojen mittaukseen
FLIR SV87-KIT -tärinämittausjärjestelmä on suunniteltu jatkuvaan tärinän ja lämpötilojen mittaukseen. Tärinän analysointi voi auttaa havaitsemaan ongelmia teollisuuskoneissa paljon ennen vikojen ilmaantumista. SV87-KIT on ideaali tuotantoympäristöihin, jotka käyttävät pyöriviä koneita, teollisuuspumppuja, puhaltimia, vaihdelaatikoita tai moottoreita. Mukana tuleva etävalvontayhdyskäytävä tallentaa anturin dataa ja lähettää lukemat langattomasti reaaliajassa mobiililaitteeseen tai PC:hen.
YLLÄPIDÄ TURVALLISTÄ TYÖYMPÄRISTÖÄ
Vältä vaarallisiin tai vaikeisiin paikkoihin menemistä.
PARANNA TEHOKKUUTTA
Valvo tärinää ja lämpötiloja säännöllisesti tehdäksesi parempia päätöksiä.
ANALYSOI DATAA NOPEASTI
Saat nopeammin tietoa tuotantolaitteiden tilasta.


