Etusivu

FLIR - Ympäristömittari - FLIR SV88-KIT 5 kHz

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Värähtelynopeuden mittayksikkö (RMS) - mm/s

  • Värähtelynopeuden mittayksikkö (Peak) - muu

  • Näytön taustavalo - ei

  • Bluetooth-liitäntä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950438756

Sähkönumero

6707556

Toimittajan tuotenumero

SV88-KIT

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

muu

Värähtelynopeuden mittayksikkö (RMS):

mm/s

Värähtelynopeuden mittayksikkö (Peak):

muu

Näytön taustavalo:

ei

Bluetooth-liitäntä:

ei

USB-liitäntä:

ei

Analoginen audio-ulostulo:

ei

Tuloliitäntä:

muu

Sisäinen muisti:

kyllä

Infrapunatunnistin:

ei

Lämpötilamittausalue:

-20...80 °C

Emissiokertoimen korjaus:

ei

Paino:

0.654 kg

Leveys:

57.3 mm

Korkeus:

39.3 mm

Syvyys:

46.1 mm

Taskulamppu:

ei

Mittausssäädön paineanturi:

ei

Laitteen värähtelymittaus:

kyllä

FLIR SV88-KIT Värähtelynvalvontajärjestelmä 5 kHz