FLIR - Ympäristömittari - FLIR SV89-KIT 10 kHz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - muu
Värähtelynopeuden mittayksikkö (RMS) - mm/s
Värähtelynopeuden mittayksikkö (Peak) - muu
Näytön taustavalo - ei
Bluetooth-liitäntä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950438770
Sähkönumero
6707557
Toimittajan tuotenumero
SV89-KIT
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
muu
Värähtelynopeuden mittayksikkö (RMS):
mm/s
Värähtelynopeuden mittayksikkö (Peak):
muu
Näytön taustavalo:
ei
Bluetooth-liitäntä:
ei
USB-liitäntä:
ei
Analoginen audio-ulostulo:
ei
Tuloliitäntä:
muu
Sisäinen muisti:
kyllä
Infrapunatunnistin:
ei
Lämpötilamittausalue:
-20...80 °C
Emissiokertoimen korjaus:
ei
Paino:
0.654 kg
Leveys:
57.3 mm
Korkeus:
39.3 mm
Syvyys:
46.1 mm
Taskulamppu:
ei
Mittausssäädön paineanturi:
ei
Laitteen värähtelymittaus:
kyllä


