FLUKE - Akku - FLK-TI-SBP3

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Akku - FLK-TI-SBP3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - litium-ioni

  • Tyyppi - muu

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 2639 Wh

  • Nimellisjännite - 7.2 V

  • Liitin - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752079

Toimittajan tuotenumero

3440365

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

litium-ioni

Tyyppi:

muu

Suorituskyky/kapasiteetti:

2639 Wh

Nimellisjännite:

7.2 V

Liitin:

muu

Käyttökohde:

toistuva

Liitännät edessä:

ei

Pituus:

125 mm

Leveys:

58 mm

Kokonaiskorkeus:

125 mm

Paino:

160 kg

Käyttölämpötila:

-10...50 °C

Lisäakku (Ti32,TiR32,Ti29, TiR29, Ti27, TiR27,Ti1xx/TiR1xx)

Li-Ion-lisäakku TiS10/20/40/45/50/55/60/65/75-malleille ja Ti200/300/300PRO/400/400PRO/450/450PRO/27/29/32/TiR27/TiR29/TiR32 -lämpökameroille