FLUKE - Anturi - 80PK-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitta-alue - -40...260 °C
Malli / Tyyppi - nasta
Mittapään pituus - 1000 mm
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752047
Toimittajan tuotenumero
750422
Tukkuerä
1
Mitta-alue:
-40...260 °C
Malli / Tyyppi:
nasta
Mittapään pituus:
1000 mm
Materiaali:
muu
Lanka-anturi (K-tyyppi)
K-tyypin termoelementtianturi, tefloneristys, ei nesteille. Mittausalue: -40 °C ... +260 °C.
K-tyypin termoelementtianturi, tefloneristys, ei nesteille. Mittausalue: -40 °C ... +260 °C.


