FLUKE - Anturi - 80PK-18

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Anturi - 80PK-18

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitta-alue - -29...149 °C

  • Malli / Tyyppi - puristusliitos/kiristin

  • Mittapään pituus - 64 mm

  • Materiaali - muu

  • Liitäntäkaapelin pituus - 1 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752235

Toimittajan tuotenumero

3448859

Tukkuerä

1

Mitta-alue:

-29...149 °C

Malli / Tyyppi:

puristusliitos/kiristin

Mittapään pituus:

64 mm

Materiaali:

muu

Liitäntäkaapelin pituus:

1 m

Putkenlämpöanturi paketti

Sis. 80PK-8 Putken pintalämpötilaanturi, 80PK-10 Putken pintalämpötilaanturi, pehmeä kantolaukku