FLUKE - Anturi - FLUKE-805/ES

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläliitäntä - IEPE
Värähtelytaajuuden mittausalue - 0...100 Hz
Värähtelyn kiihtyvyyden mittausalue (G) - -7...7
Värähtelykiihtyvyyden anturin herkkyys (mV/G) - 100
Teholähteen tyyppi - ulkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6751708
Toimittajan tuotenumero
4636786
Tukkuerä
1
Väyläliitäntä:
IEPE
Värähtelytaajuuden mittausalue:
0...100 Hz
Värähtelyn kiihtyvyyden mittausalue (G):
-7...7
Värähtelykiihtyvyyden anturin herkkyys (mV/G):
100
Teholähteen tyyppi:
ulkoinen
Materiaali:
ruostumaton teräs
Kiinnitystapa:
ruuvi
Värähtelynopeuden mittayksikkö (RMS):
mm/s ja in/s
Lämpötilamittaus:
ei
Laitteen värähtelymittaus:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-13...140 °C
Räjähdysvaarallisen tilan luokka:
ei ole
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
EX-suojaustaso:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Leveys:
110.5 mm
Korkeus:
83.8 mm
Syvyys:
110.5 mm
Ulkoinen värähtelyanturi, joka soveltuu erinomaisesti tilanteisiin, joissa 05-värähtelymittarin oman anturin käyttö olisi hankalaa. 805 ES -anturilla teet mittauksia ahtaissa ja hankalissa paikoissa tai laitesuojien takana.


