FLUKE - Dataloggeri - FLUKE-1736/EUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Jännitetulokanavien lukumäärä - 4
Virtatulokanavien lukumäärä - 4
Virtamittaus - virtapihdillä/pihtiadapterilla
Jännitemittausalue/AC suora - 0...1000 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752336
Toimittajan tuotenumero
4534519
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitetulokanavien lukumäärä:
4
Virtatulokanavien lukumäärä:
4
Virtamittaus:
virtapihdillä/pihtiadapterilla
Jännitemittausalue/AC suora:
0...1000 V
Yliaaltomittaus:
kyllä
Tehokerroin:
kyllä
Pätöteho:
kyllä
Loisteho:
kyllä
Näennäisteho:
kyllä
Vaihekulma (cos phi):
kyllä
Teho/työ:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Virtalähde:
verkkovirta
Mittaa ja tallentaa automaattisesti jännitteet, virrat, tehot, harmoniset yliaallot ja muut sähkönlaadun arvot. Fluke Connect® -yhteensopiva.Laite voi ottaa oman käyttöjännitteensä suoraan mitattavasta piiristä.Turvaluokitus 600 V CAT IV / 1000 V CAT III.


