FLUKE - Dataloggeri - FLUKE-1748/15/EUS

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Dataloggeri - FLUKE-1748/15/EUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - ei ole

  • Jännitetulokanavien lukumäärä - 4

  • Virtatulokanavien lukumäärä - 4

  • Virtamittaus - virtapihdillä/pihtiadapterilla

  • Jännitemittausalue/AC suora - 0...1000 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6756245

Toimittajan tuotenumero

4920767

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

ei ole

Jännitetulokanavien lukumäärä:

4

Virtatulokanavien lukumäärä:

4

Virtamittaus:

virtapihdillä/pihtiadapterilla

Jännitemittausalue/AC suora:

0...1000 V

Yliaaltomittaus:

ei

Tehokerroin:

kyllä

Pätöteho:

kyllä

Loisteho:

kyllä

Näennäisteho:

kyllä

Vaihekulma (cos phi):

kyllä

Teho/työ:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Virtalähde:

verkkovirta

Fluke-1748 tehologgeri sis. 38 cm pitkät 1500AAC iFlex-virtapihdit, EUS versio

Kompakti ja kestävä Fluke 1748 kolmivaiheinen sähkölaatuloggeri on suunniteltu erityisesti henkilöille, jotka kaipaavat joustavuutta vianmääritykseen, energiankäytön mittaamiseen ja sähkönjakelujärjestelmien analysointiin. Täysin kansainvälisten sähkönlaatustandardien, kuten IEC 61000-4-30, mukainen ja pystyy kirjaamaan samaan aikaan jopa 500 parametria tallentaessaan samalla tapahtumia. Fluke 1740 -sarjan laitteet auttavat löytämään satunnaisia ja vaikeasti löydettäviä sähkönlaadun ongelmia helpommin kuin koskaan. Laitteen hintaan sisältyvä Energy Analyze plus -ohjelmisto arvioi nopeasti sähkönlaadun pääkeskukselta, ryhmäkeskukselta tai kuormitukselta kansallisten ja kansainvälisten standardien, kuten EN 50160 ja IEEE 519, vaatimusten mukaan. Optimoitu käyttöliittymä, lenkkivirtapihdit ja älykäs mittauskytkentöjen tarkistustoiminto mahdollistavat digitaalisten kytkentöjen tarkistuksen ja korjauksen. Näiden ominaisuuksien ansiosta laitteen asentaminen on helpompaa kuin koskaan ja mittausten epävarmuudet vähenevät. Minimoi mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä viettämäsi aika sekä suojavarusteiden pukemiseen kuluva aika käyttämällä langatonta yhteyttä (WiFi) tietojen tarkasteluun kentällä.