FLUKE - Etäisyysmittari - Fluke-414D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon väri - muu
Mittausarvojen tallennus - ei
Käyttöliittymä - ei
Näkyvä signaali - kyllä
Mittausetäisyys - 50 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
95969613552
Sähkönumero
6752253
Toimittajan tuotenumero
4106830
Tukkuerä
1
Rungon väri:
muu
Mittausarvojen tallennus:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Näkyvä signaali:
kyllä
Mittausetäisyys:
50 m
Pyörivä signaali:
ei
Kotelointiluokka (IP):
muu
Leveys:
53 mm
Korkeus:
33 mm
Paino:
0.113 kg
Pituus:
116 mm
Aallonpituuden sensori:
635 nm
Akun tyyppi:
muu
Laserluokka:
luokka 2


