FLUKE - Combo Sähköpaketti - Fluke 117/323 EUR -paketti

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittauslaite jännitteen mittaukseen - kyllä

  • Mittauslaite virran mittaukseen - kyllä

  • Mittalaite lämpötilan mittaukseen - kyllä

  • Testilaite eristysvastusmittaukseen - ei

  • Testilaite silmukkaresistanssin mittaukseen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6759710

Toimittajan tuotenumero

4296034

Tukkuerä

1

Mittauslaite jännitteen mittaukseen:

kyllä

Mittauslaite virran mittaukseen:

kyllä

Mittalaite lämpötilan mittaukseen:

kyllä

Testilaite eristysvastusmittaukseen:

ei

Testilaite silmukkaresistanssin mittaukseen:

ei

Mittauslaite vastusmittaukseen:

kyllä

Testilaite jännitteen mittaukseen:

ei

Testilaite jatkuvuuden mittaukseen:

kyllä

Testilaite vaihejärjestyksen mittaukseen:

ei

Vikavirtasuojan testilaite:

ei

Kaasunpainemittaus:

ei

Ilmanpainemittaus:

ei

Mittauslaitesarja koulutuskäyttöön:

ei

Savukaasuanalyysi:

ei

Fluke 117/323 EUR - paketti sis. Fluke 117, Fluke 323, TL175,Magneettiripustin, C115

Fluke 117/323 EUR -paketti sis. Fluke 117, Fluke 323, TL175, magneettiripustin, C115

FLUKE -tuote

Tutustu FLUKE-sarjaan