FLUKE - EV-adapteri asennustesteriin - FLK-FEV300/TY2

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Adapterin tyyppi - sähköinen

  • Ylijännitesuojausluokka - CAT II

  • Suojausluokan maksimijännite - 300 V

  • Tuloliittimen tyyppi - muu

  • Lähtöliittimen tyyppi - 4 mm turvapistoke

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

195112042892

Sähkönumero

6756227

Toimittajan tuotenumero

5347987

Tukkuerä

1

Adapterin tyyppi:

sähköinen

Ylijännitesuojausluokka:

CAT II

Suojausluokan maksimijännite:

300 V

Tuloliittimen tyyppi:

muu

Lähtöliittimen tyyppi:

4 mm turvapistoke

Voidaan käyttää monimittarina:

kyllä

Voidaan käyttää pihtimittarina:

ei

Voidaan käyttää laitetesterinä:

ei

Voidaan käyttää asennustesterinä:

kyllä

Voidaan käyttää maadoitustesterinä:

ei

Voidaan käyttää konetesterinä:

ei

Voidaan käyttää tehoanalysaattorina:

ei

Voidaan käyttää prosessikalibraattorina:

ei

Voidaan käyttää ympäristöarvojen mittarina:

ei

Voidaan käyttää alueseurantaan:

kyllä

Voidaan käyttää lämpökamerana:

ei

Sopii sähköisen liikenteen latausaseman testaukseen:

kyllä

Sopii aurinkosähkötestaukseen:

ei

Maksimi tulojännite:

480 V

Maksimi ulostulojännite:

480 V

Sisäänmenovirta maksimi:

10 A

Voidaan käyttää tärinamittarin kanssa:

ei

Enimmäislähtövirta:

10 A

Voidaan käyttä ultrasoonisen vuodon ilmaisimella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Voidan käyttää laaserityökalujen kanssa:

ei

Salkku/kassi:

kyllä

Ympäristön likaantumisaste:

2

Käyttölämpötila-alue:

0...40 °C

Pituus:

110 mm

Leveys:

60 mm

Korkeus:

232 mm

TESTISOVITIN EV-LATAUS W/TYPE 2 -LIITIN, INTL

FEV300-sähköajoneuvon latausaseman testausadapteri simuloi sähköajoneuvon läsnäoloa antaen käyttäjän suorittaa turvallisuus- ja toimintatestejä yhdessä asianmukaisten testilaitteiden, kuten asennustesteri, digitaalinen yleismittari tai oskilloskooppi. Käytä FEV300-laitetta asemasennuksissa ja tarkistaaksesi, että asema toimii oikein asennuksen jälkeen, määräaikaishuollon aikana tai vianetsinnässä, jos asema ei tuota asianmukaista latausta. Suorita erilaisia testejä mukaan lukien maadoitusvikatarkistukset, johtojen eristykset, jännite ja pulssisuhde nähdäksesi lataukseen käytettävissä olevan maksimivirran, kaikki yhdessä sovittimessa. FEV300/TY2 soveltuu AC-latausasemille, joissa on lataustila 3 sekä latausliitin tyyppi 2

FLUKE -tuote

Tutustu FLUKE-sarjaan