FLUKE - Jännitteenkoetin - Fluke LVD2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenilmaisu - LED
Jännitteen mittausalue - 90...600 V
Testityyppi - 1-napainen
Jatkuvuusmittaus - ei
Vaihejärjestyksen mittaus - ei
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752217
Toimittajan tuotenumero
2740300
Tukkuerä
12
Jännitteenilmaisu:
LED
Jännitteen mittausalue:
90...600 V
Testityyppi:
1-napainen
Jatkuvuusmittaus:
ei
Vaihejärjestyksen mittaus:
ei
Pituus:
123 mm
Sisäinen peruskuorma:
ei
Kosketukseton jännitteeilmaisin:
kyllä
Kuormitus kytkettävissä:
ei
Taustavalaistu LCD-näyttö:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Yksinapainen vaiheilmaisin:
kyllä
Data hold -toiminto:
ei
Mittauskärjen suoja:
ei
Mittapisteen valaistus:
kyllä
Sateen kestävä:
ei
Virtalähde:
paristo
Yhdistää kirkkaan valon ja jännitteen ilmaisun yhteen kynämäiseen laitteeseen. Kaksoisherkkyys havaitsee 90 V...600 V:n (AC) jännitteet, CAT IV 600 V -turvaluokitus
FLUKE -tuote
Tutustu FLUKE-sarjaan


