FLUKE - Kaapelinhakulaite - FLUKE-2082
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112140727
Sähkönumero
6756417
Toimittajan tuotenumero
6074049
Tukkuerä
1
SmartTrace™ 2082 Core -maakaapeleiden paikannussarja Fluke SmartTrace™ 2082 Core -maakaapeleiden paikannussarjan avulla asentajat voivat paikantaa ja jäljittää maanalaisia sähkökaapeleita, tiedonsiirtokaapeleita ja muita maanalaisia rakenteita nopeasti ja tarkasti. Vaativiin kenttäolosuhteisiin suunnitellussa 2082-sarjassa kestävyys yhdistyy nopeaan ja intuitiiviseen käyttöön, ja suurikontrastinen harmaasävynäyttö takaa selkeän näkyvyyden kaikissa olosuhteissa. Sarjan CAT IV 600 V -luokiteltu lähetin takaa alan johtavan sähköturvallisuuden jännitteisten järjestelmien parissa työskenneltäessä. Useat jäljitystilat ja jopa 6 m:iin (20 jalkaa) yltävät syvyysmittaukset sopivat monipuoliseen käyttöön. Luotettavaksi ja helppokäyttöiseksi suunniteltu SmartTrace™ 2082 auttaa tiimejä estämään maanalaisiin kaapeleihin kohdistuvista katkoksista koituvat kustannukset, varmistamaan maanalaisten rakenteiden sijainnit ja ylläpitämään turvallista ja tehokasta työskentelyä.


