FLUKE - Kaapelinhakulaitetarvike - FLUKE-AF2082
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112140772
Sähkönumero
6756416
Toimittajan tuotenumero
6074031
Tukkuerä
1
SmartTrace™ AF2082 A-Frame -lisävaruste maakaapeleiden paikantimeen Fluke SmartTrace™ AF2082 A-Frame -maavian paikantimen avulla asentajat voivat paikantaa nopeasti ja tarkasti kaapeleiden vaippaviat, rikkoutuneet eristeet ja pinnoiteviat maanalaisissa kaapeleissa. SmartTrace™ 2082 -lähettimen kanssa käytettäväksi suunniteltu AF2082 jäljittää vikavirrat suoraan vikakohtaan – näin vältytään arvailuilta ja kalliilta kaivuutöiltä. Kirkkaassa, taustavalaistussa näytössä näkyy suuntaohjeet ja numeeriset signaalin voimakkuuden ilmaisimet, joten viantunnistus käy nopeasti ja tarkasti myös haastavissa olosuhteissa Fluken tiukkojen standardien mukaisesti valmistettu IP54-luokiteltu SmartTrace™ AF2082 on kestävässä kotelossa ja tarjoaa luotettavan suorituskyvyn sähkö-, teollisuus- ja tietoliikennesovelluksissa. Automaattisen vahvistuksen ohjauksen, intuitiivisten säätimien ja pidemmän akunkeston ansiosta se auttaa tiimejä eristämään viat nopeammin, palauttamaan laitteet käyttökuntoon ja työskentelemään luottavaisin mielin.


