FLUKE - Lämpömittari - FLUKE-53-2 B 50HZ

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Lämpömittari - FLUKE-53-2 B 50HZ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Mitta-alue - -200...1372 °C

  • Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - ei

  • Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - ei

  • Erillinen anturi - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752042

Toimittajan tuotenumero

3821062

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Mitta-alue:

-200...1372 °C

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:

ei

Erillinen anturi:

kyllä

Useita näyttöjä:

kyllä

Termoelementti tyyppi B:

ei

Termoelementti tyyppi E:

kyllä

Termoelementti tyyppi J:

kyllä

Termoelementti tyyppi K:

kyllä

Termoelementti tyyppi N:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Infrapunamittaus:

ei

Termoelementti tyyppi R:

kyllä

Termoelementti tyyppi S:

kyllä

Termoelementti tyyppi T:

kyllä

Termoelementti tyyppi RTD:

ei

Lämpötilaeromittaus:

ei

Käyttöliittymä:

kyllä

Lämpömittari, yksikanavainen, PC-liitäntä Suuri taustavalaistu kaksoisnäyttö. Suhteellinen kello MIN, MAX, ja AVG mittauksissa. Elektronisella Offset-toiminnalla voi kompensoida termoparien virheen. Lukemat °C, °F tai K. Torkkutoiminto lisää pariston käyttöaikaa. Erillinen paristotilan kansi mahdollistaa paristojen vaihdon ilman kalibrointitarran rikkomista. Tiedonkeruumuisti 500 mittausta, käyttäjän asettamin aikavälein. Reaaliaikakello tallentaa tapahtuman tarkan tapahtumisajan. Recall-toiminnalla voidaan tutkia muistiin kerättyä dataa. Infrapunaliitynnän avulla mittaustiedot voidaan siirtää lisävarusteena saatavalle FlukeView® ohjelmistolle.