FLUKE - Mittalaitetarvike - FLK-167X

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Mittalaitetarvike - FLK-167X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

195112128893

Sähkönumero

6756392

Toimittajan tuotenumero

6015400

Tukkuerä

1

Varasulake Fluke 1670 -sarjan asennustestereille Nopeatoiminen 1 A:n keraaminen sulake (6,3 × 32 mm) on Fluke 1670 -sarjan asennustestereiden virallinen varaosa. Kestää jopa 1 000 V:n jännitteen ja takaa jatkuvan suojauksen, mittauksen eheyden ja turvallisuusstandardien noudattamisen. Sulake on suunniteltu kestämään suurenergisiä olosuhteita, ja se on erittäin tärkeä osa turvallista ja luotettavaa testerin käyttöä kentällä.