FLUKE - Mittalaitetarvike - FLK-FEV300/BASIC

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Mittalaitetarvike - FLK-FEV300/BASIC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Adapterin tyyppi - sähköinen

  • Ylijännitesuojausluokka - CAT II

  • Suojausluokan maksimijännite - 300 V

  • Tuloliittimen tyyppi - muu

  • Lähtöliittimen tyyppi - 4 mm turvapistoke

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

195112042915

Sähkönumero

6756229

Toimittajan tuotenumero

5348008

Tukkuerä

1

Adapterin tyyppi:

sähköinen

Ylijännitesuojausluokka:

CAT II

Suojausluokan maksimijännite:

300 V

Tuloliittimen tyyppi:

muu

Lähtöliittimen tyyppi:

4 mm turvapistoke

Voidaan käyttää monimittarina:

kyllä

Voidaan käyttää pihtimittarina:

ei

Voidaan käyttää laitetesterinä:

ei

Voidaan käyttää asennustesterinä:

kyllä

Voidaan käyttää maadoitustesterinä:

ei

Voidaan käyttää konetesterinä:

ei

Voidaan käyttää tehoanalysaattorina:

ei

Voidaan käyttää prosessikalibraattorina:

ei

Voidaan käyttää ympäristöarvojen mittarina:

ei

Voidaan käyttää alueseurantaan:

kyllä

Voidaan käyttää lämpökamerana:

ei

Sopii sähköisen liikenteen latausaseman testaukseen:

kyllä

Sopii aurinkosähkötestaukseen:

ei

Maksimi tulojännite:

480 V

Maksimi ulostulojännite:

480 V

Sisäänmenovirta maksimi:

10 A

Voidaan käyttää tärinamittarin kanssa:

ei

Enimmäislähtövirta:

10 A

Voidaan käyttä ultrasoonisen vuodon ilmaisimella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Voidan käyttää laaserityökalujen kanssa:

ei

Salkku/kassi:

kyllä

Ympäristön likaantumisaste:

2

Käyttölämpötila-alue:

0...40 °C

Pituus:

110 mm

Leveys:

60 mm

Korkeus:

232 mm

TESTISOVITIN EV-LATAUS W/TYPE 2 -LIITIN <(>&<)> 1664FC CH

Fluken FEV300/Basic on testausadapteri ilman testausliitintä. Testausliitin tulee tilata erikseen.

FLUKE -tuote

Tutustu FLUKE-sarjaan