FLUKE - Mittapää testinapilla (1650-sa - Fluke TP165X

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittauskaapeli

  • Pistoketyyppi - muu

  • Maksimikäyttöjännite - 600 V

  • Eriste - silikoni

  • Sarja - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752072

Toimittajan tuotenumero

2107742

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

mittauskaapeli

Pistoketyyppi:

muu

Maksimikäyttöjännite:

600 V

Eriste:

silikoni

Sarja:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Salkku/kassi:

ei

Virrankestoisuus:

10 A

TP165X.MITTAPÄÄ TESTIPAINIK

Mittapää testipainikkeella. Sopii käytettäväksi Fluke-asennustestereiden kanssa.

FLUKE -tuote

Tutustu FLUKE-sarjaan