FLUKE - Mittaritarvike - CXT80

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - laukku

  • Materiaali - muovi

  • Lokeroiden lukumäärä - 3

  • Korkeus - 281 mm

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752500

Toimittajan tuotenumero

3352559

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

laukku

Materiaali:

muovi

Lokeroiden lukumäärä:

3

Korkeus:

281 mm

Materiaalin laatu:

muu

Pyörillä:

ei

Sisältää olkahihnan:

ei

Lukolla:

ei

Teleskooppinen vetokahva:

ei

Leveys:

260 mm

Vaahtomuovilla:

kyllä

Syvyys:

135 mm

Osastonjakajilla:

ei

Väri:

musta

Punainen huomioväri:

ei

Soveltuu riippulukolle:

ei

Irroitettavalla lokerolla:

ei

Lujatekoinen kantolaukku Fluke 80 sarja, 789, 724/725/726 ja 27

Extreme-laukku, sopivat useille eri mittareille. Särkymätön, vesitiivis, ilmatiivis, kemikaalinkestävä ja ruostumaton. Lujatekoinen kantolaukku Fluke 80 sarja, 789, 724/725/726 ja 27

FLUKE -tuote

Tutustu FLUKE-sarjaan