FLUKE - Phase Rotation Indicator - Fluke 9062

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - LED
3-vaihevirran ilmaisin - kyllä
Taajuus - 2...400 Hz
Jännite - 1...400 V
Kosketukseton pyörimisen tunnistus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752298
Toimittajan tuotenumero
2435077
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
LED
3-vaihevirran ilmaisin:
kyllä
Taajuus:
2...400 Hz
Jännite:
1...400 V
Kosketukseton pyörimisen tunnistus:
kyllä
Moottorin kiertosuunnan testaus:
kyllä
VAIHEJÄRJESTYSTESTERI KOSKETUKSETTOMALLA PYÖRIMISSUUNNAN ILMAISULLA
Laitteessa yhdistyvät vaihejärjestyksen ja moottorin pyörimissuunnan kosketuksettoman mittaamisen hyödyt. Erityisesti kaupallisiin ja teollisuuden tarpeisiin kehitetyn Fluke 9062 -vaihejärjestystesterin avulla voidaan osoittaa kolmivaihejärjestys (mittausjohdot toimituksen mukana) sekä synkronoidun tai asynkronisenkolmivaihemoottorin pyörimissuunta. Kosketukseton pyörimissuunnan testaus soveltuu erityisen hyvin moottoreihin, joiden akseli ei ole näkyvissä. Laitteen mukana toimitetaan erilaisia mittapäitä, joilla voidaan turvallisesti suorittaa myös teollisuuspistokkeiden mittaukset.
Laitteessa yhdistyvät vaihejärjestyksen ja moottorin pyörimissuunnan kosketuksettoman mittaamisen hyödyt. Erityisesti kaupallisiin ja teollisuuden tarpeisiin kehitetyn Fluke 9062 -vaihejärjestystesterin avulla voidaan osoittaa kolmivaihejärjestys (mittausjohdot toimituksen mukana) sekä synkronoidun tai asynkronisenkolmivaihemoottorin pyörimissuunta. Kosketukseton pyörimissuunnan testaus soveltuu erityisen hyvin moottoreihin, joiden akseli ei ole näkyvissä. Laitteen mukana toimitetaan erilaisia mittapäitä, joilla voidaan turvallisesti suorittaa myös teollisuuspistokkeiden mittaukset.
FLUKE -tuote
Tutustu FLUKE-sarjaan


