FLUKE - Puikkoanturi - 80PK-22

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Puikkoanturi - 80PK-22

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitta-alue - -40...1090 °C

  • Malli / Tyyppi - nasta

  • Mittapään pituus - 213 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Liitäntäkaapelin pituus - 1 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752238

Toimittajan tuotenumero

2098684

Tukkuerä

1

Mitta-alue:

-40...1090 °C

Malli / Tyyppi:

nasta

Mittapään pituus:

213 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Liitäntäkaapelin pituus:

1 m

PUIKKOANTURI

Nesteille ja geeleille. Mittausalue: -40... 1090 °C. Mittapään pituus: 21,3 cm

FLUKE -tuote

Tutustu FLUKE-sarjaan