FLUKE - Putkenlämpöanturi (K-tyyppi) - 80PK-8

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Putkenlämpöanturi (K-tyyppi) - 80PK-8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitta-alue - -29...149 °C

  • Malli / Tyyppi - puristusliitos/kiristin

  • Mittapään pituus - 35 mm

  • Materiaali - muu

  • Liitäntäkaapelin pituus - 1 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752234

Toimittajan tuotenumero

200360

Tukkuerä

1

Mitta-alue:

-29...149 °C

Malli / Tyyppi:

puristusliitos/kiristin

Mittapään pituus:

35 mm

Materiaali:

muu

Liitäntäkaapelin pituus:

1 m

PUTKENLÄMPÖANTURI (K-TYYPPI)

K-tyypin termoelementtipihdit kiinnittyvät tiukasti putkiin, jolloin lämpötilamittausten tekeminen on nopeaa. Kestävät nauha-anturit, 1 metrin johto, mittausalue –29...149 °C, putkille 6,4–34,9 mm

FLUKE -tuote

Tutustu FLUKE-sarjaan