FLUKE - SureGrip-mittapääsarja - TL238

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - sarja/lajitelma
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 600 V
Eriste - silikoni
Sarja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752254
Toimittajan tuotenumero
2132831
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
sarja/lajitelma
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
600 V
Eriste:
silikoni
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
10 A
SUREGRIP-MITTAPÄÄSARJA
Sis. TP238 SureGrip™ -mittapäät, alle 4 mm paljasta metallipintaa (GS38) ja joustava irrotettava sormisuoja, TP280 - mittapään pidennyskappaleet (20 cm), TL224 SureGrip™-silikonimittausjohdot.
Sis. TP238 SureGrip™ -mittapäät, alle 4 mm paljasta metallipintaa (GS38) ja joustava irrotettava sormisuoja, TP280 - mittapään pidennyskappaleet (20 cm), TL224 SureGrip™-silikonimittausjohdot.
FLUKE -tuote
Tutustu FLUKE-sarjaan


