FLUKE - Termoparimuunnin - Fluke 80TK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitta-alue - -50...1000 °C
Malli / Tyyppi - nasta
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752053
Toimittajan tuotenumero
736736
Tukkuerä
1
Mitta-alue:
-50...1000 °C
Malli / Tyyppi:
nasta
Materiaali:
muu
80 TK TERMOPARIMUUNNIN
Termoparimuunnin yleismittareille, muuntaa K-tyypin termoelementin signaalit mV-lähdöiksi, liitetään digitaaliseen yleismittariin tavallisella banaanipistokkeella, valittavissa °C tai °F asteikko: –50...1 000 °C (–58...1 832 °F), sis. 80PK-1-mittapään.
Termoparimuunnin yleismittareille, muuntaa K-tyypin termoelementin signaalit mV-lähdöiksi, liitetään digitaaliseen yleismittariin tavallisella banaanipistokkeella, valittavissa °C tai °F asteikko: –50...1 000 °C (–58...1 832 °F), sis. 80PK-1-mittapään.
FLUKE -tuote
Tutustu FLUKE-sarjaan


