FLUKE - Virtapihtipaketti - Fluke i3000Flex

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausaluevalinta - manuaalinen
Virran tyyppi - AC
Virtamitta-alue AC - 1...3000 A
Leukojen aukeama - 178 mm
Jännitteen mittaus AC - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6751525
Toimittajan tuotenumero
2696367
Tukkuerä
1
Mittausaluevalinta:
manuaalinen
Virran tyyppi:
AC
Virtamitta-alue AC:
1...3000 A
Leukojen aukeama:
178 mm
Jännitteen mittaus AC:
ei
Jännitteen mittaus DC:
ei
Yliaaltomittaus:
ei
Resistanssin mittausalue:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Lämpötilamittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Kapasitanssimittaus:
ei
Jatkuvuusmittaus:
ei
Taajuusmittaus:
ei
Tehonmittaus:
ei
Vuotovirtamittaus:
ei
Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:
ei
Yleismittariin liitettävä adapteriversio:
kyllä
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Suojausluokan maksimijännite:
600 V
AC-virtapihti (3000 A), 4-kpl. AC-virtapihdit, jotka toimivat Rogowskin periaatteella. Oskilloskooppien, tallentimien tai tiedonkeruulaitteiden kanssa käytettäessä niillä voidaan mitata jopa 3000 A:n virta. Joustavat ja kevyet pihdit on nopea ja helppo asentaa hankaliinkin paikkoihin. Mittausalueet: 30 A, 300 A ja 3000 A; lähdöt: 1, 10 tai 100 mV/A. Sopivat erinomaisesti paksujen ja hankalasti saavutettavien johtimien mittaukseen piiriä katkaisematta. Johdon max. Ø: 170 mm. CAT III 600V -turvaluokitus.
FLUKE -tuote
Tutustu FLUKE-sarjaan


