FLUKE - Yhdistelmälämpömittari - Fluke 561

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Mitta-alue - -40...550 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - ei
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - ei
Erillinen anturi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6751556
Toimittajan tuotenumero
2558118
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Mitta-alue:
-40...550 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:
ei
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:
ei
Erillinen anturi:
ei
Useita näyttöjä:
ei
Termoelementti tyyppi B:
ei
Termoelementti tyyppi E:
ei
Termoelementti tyyppi J:
ei
Termoelementti tyyppi K:
kyllä
Termoelementti tyyppi N:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Infrapunamittaus:
kyllä
Termoelementti tyyppi R:
ei
Termoelementti tyyppi S:
ei
Termoelementti tyyppi T:
ei
Termoelementti tyyppi RTD:
ei
Lämpötilaeromittaus:
kyllä
Käyttöliittymä:
ei
Infrapunalämpömittari, jossa K-tyypin termopari. Kevennä työkalupakkiasi. Fluke 561 on infrapuna- ja kosketuksellinen lämpömittari, joka yhdistää kaikki teollisuudessa, sähköasennuksessa ja LVIS-alalla tarvittavat lämpötilan mittaustoiminnot yhdessä työkalussa. Se mittaa lämpötilan sekä infrapunalla että kosketuksettomasti ja korvaa näin useat muut testaustyökalut. Tehokas ja helppokäyttöinen mittauslaite säästää aikaa ja vaivaa. Fluke 561 mittaa kosketukselliset ja ympäröivät lämpötilat käyttäjälle parhaiten sopivalla tavalla. Infrapunalämpömittarilla voit välittömästi mitata kuumia, liikkuvia, jännitteisiä ja vaikeasti tavoitettavia kohteita. Nyt voit tarkistaa moottorit, eristyksen, vikavirtasuojat, lämpösäteilyn, putket, syöpyneet liitäntäkohdat ja johdot. Voit mitata kanavat ja muut vaikeasti tavoitettavat kohteet lattialta, ilman tikkaita. Voit käyttää Fluke 561:n kätevää kangas koukku-ja purku-päällysteistä putkianturia tai mitä tahansa muuta K-tyypin termoelementtianturia.
FLUKE -tuote
Tutustu FLUKE-sarjaan


