FLUKE - Yleismittari digitaalinen - FLUKE-15B+/EUR

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Yleismittari digitaalinen - FLUKE-15B+/EUR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

195112151563

Sähkönumero

6756388

Toimittajan tuotenumero

6101376

Tukkuerä

1

Digitaalinen Fluke 15B+ -yleismittari Digitaalinen, keskiarvovasteinen, Fluke 15B+ -yleismittari on kestävä työkalu, joka on suunniteltu käytettäväksi yhdellä kädellä ja jopa käsineet kädessä. Voit mitata sillä AC/DC-jännitteen (enintään 1 000 V), virran (enintään 10 A) ja siinä on myös vastus-, kapasitanssi- ja taajuusmittaukset. CAT III 600V -turvaluokituksen ansiosta se sopii esimerkiksi sähkölaitteiden, pistorasioiden ja piirien tarkistamiseen. Fluke 15B+ on erinomainen valinta tee se itse -käyttöön ja sähköasentajille, jotka tarvitsevat luotettavan ja monipuolisen yleismittarin.