FLUKE - Yleismittari - Fluke 289

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 1000 V
Näyttötapa - digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 1000 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC - 10 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC - 10 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
95969586689
Sähkönumero
6751535
Toimittajan tuotenumero
3947801
Tukkuerä
1
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:
1000 V
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:
1000 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC:
10 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC:
10 A
Näytön taustavalo:
kyllä
Useita näyttöjä:
kyllä
Pienin jännitteen erottelukyky AC:
0,001 mV
Pienin jännitteen erottelukyky DC:
0,001 mV
Mittausaluevalinta:
manuaalinen/automaattinen
Pienin virran erottelukyky AC:
0,01 µA
Pienin virran erottelukyky DC:
0,01 µA
Resistanssin pienin erottelukyky:
0,001 Ohm
Nimellistestijännite 1000 V:
ei
Resistanssimittauksen maksimiarvo:
500 MOhm
Teho- ja energiamittaus:
ei
Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):
ei
Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:
ei
Lämpötilan mittaus RTD:
ei
Lämpötilamittaus:
kyllä
Induktanssin mittaus:
ei
Taajuuden maksimimittausarvo:
999.99 kHz
Lämpötilan mittaus TC:
kyllä
Konduktanssin mittaus:
kyllä
Lämpötilanmittauksen maksimiarvo:
1350 °C
Taajuuden pienin erottelukyky:
0,001 Hz
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Lämpötilan erottelukyky:
0,1 °C
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Kapasitanssin maksimimittausarvo:
100000 µF
Kapasitanssin pienin erottelukyky:
muu
Taajuusmittaus:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
ei
Resistanssitesti/dioditesti:
kyllä
Pylväskaavion skaalaus lineaarinen:
kyllä
Pylväskaavion skaalaus logaritminen:
ei
Nimellistestijännite 10 V:
ei
Nimellistestijännite 50 V:
ei
Nimellistestijännite 100 V:
ei
Maksimijännitteen mittausalue, AC/DC:
1000 V
Nimellistestijännite 250 V:
ei
Suojausluokan maksimijännite:
600 V
Pienin resoluutio, AC/DC-jännite:
0,001 mV
Nimellistestijännite 500 V:
ei
Suurin virran mittausalue, AC/DC:
10 A
Kaapelinpituusmittaus:
ei
Pienin resoluutio, AC/DC-virta:
0,01 µA
Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:
ei
Desibelimittaus (dB):
kyllä
Suhteellisen arvon mittaus:
kyllä
Data hold -toiminto:
kyllä
Maksimiarvon tallennus:
kyllä
Minimiarvon tallennus:
kyllä
Huippuarvon tallennus:
kyllä
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Työjakson mittaus:
kyllä
Mittausperiaate:
Todellinen neliöjuurikeskiarvo
Pyörimisnopeuden mittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä
Infrapunaliitäntä:
kyllä
Automaattinen suojakatkaisija:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Räjähdystestattu versio:
ei
Moottorin käämien korkeajännitetesti:
ei
Virtalähde:
paristo
Suuri 50,000 lukeman 320 x 240 (1/4 VGA) pistematriisinäyttö. Tiedonkeruutoiminto, jossa TrendCapture -toiminto kerättyjen tietojen helppoon tarkasteluun. Monilukemanäyttö näyttää paljon tietoja kerralla. I-infopainike näyttää kätevän sisäisen ohjeen. Tietokoneliitäntä helppoon tiedonsiirtoon. Alipäästösuodatin säädettävien moottorikäyttöjen mittauksiin, LoZ – pieni tuloimpedanssitoiminto estää haamujännitteiden aiheuttamat virheelliset lukemat. 50 Ω alue moottorin käämityksen ja pienten vastusarvojen mittauksiin.

FLUKE -tuote
Tutustu FLUKE-sarjaan


