FLUKE - Yleismittari - Fluke 87V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 1000 V
Näyttötapa - digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 1000 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC - 10 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC - 10 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752224
Toimittajan tuotenumero
3947858
Tukkuerä
1
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:
1000 V
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:
1000 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC:
10 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC:
10 A
Näytön taustavalo:
kyllä
Useita näyttöjä:
ei
Pienin jännitteen erottelukyky AC:
0,01 mV
Pienin jännitteen erottelukyky DC:
0,01 mV
Mittausaluevalinta:
manuaalinen/automaattinen
Pienin virran erottelukyky AC:
0,01 µA
Pienin virran erottelukyky DC:
0,01 µA
Resistanssin pienin erottelukyky:
0,01 Ohm
Nimellistestijännite 1000 V:
ei
Resistanssimittauksen maksimiarvo:
50 MOhm
Teho- ja energiamittaus:
ei
Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):
ei
Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:
ei
Lämpötilan mittaus RTD:
ei
Lämpötilamittaus:
kyllä
Induktanssin mittaus:
ei
Taajuuden maksimimittausarvo:
199.99 kHz
Lämpötilan mittaus TC:
kyllä
Konduktanssin mittaus:
kyllä
Lämpötilanmittauksen maksimiarvo:
1090 °C
Taajuuden pienin erottelukyky:
0,01 Hz
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Lämpötilan erottelukyky:
0,1 °C
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Kapasitanssin maksimimittausarvo:
9999 µF
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Kapasitanssin pienin erottelukyky:
0,00001 µF
Taajuusmittaus:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
ei
Resistanssitesti/dioditesti:
kyllä
Pylväskaavion skaalaus lineaarinen:
kyllä
Pylväskaavion skaalaus logaritminen:
ei
Nimellistestijännite 10 V:
ei
Nimellistestijännite 50 V:
ei
Nimellistestijännite 100 V:
ei
Nimellistestijännite 250 V:
ei
Suojausluokan maksimijännite:
600 V
Nimellistestijännite 500 V:
ei
Kaapelinpituusmittaus:
ei
Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:
ei
Desibelimittaus (dB):
ei
Suhteellisen arvon mittaus:
kyllä
Data hold -toiminto:
kyllä
Maksimiarvon tallennus:
kyllä
Minimiarvon tallennus:
kyllä
Huippuarvon tallennus:
kyllä
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Työjakson mittaus:
kyllä
Pyörimisnopeuden mittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Infrapunaliitäntä:
ei
Automaattinen suojakatkaisija:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Räjähdystestattu versio:
ei
Moottorin käämien korkeajännitetesti:
ei
Virtalähde:
paristo
True-RMS-jännite ja -virta epälineaaristen signaalien tarkkaan mittaamiseen. Kaistanleveys (jännite & virta) 20 kHz. Suurin näyttämä (oletus/valittava) 20000 / 6000. Valittavissa suodatin tarkkoja moottorikäyttömittauksia varten (jännite ja taajuus). Suuri näyttö, jossa analogiasteikko sekä kirkas valkoinen taustavalo (2 kirkkautta). Automaattiset ja manuaaliset aluevalinnat, jotka lisäävät käytön joustavuutta. Sisäänrakennettu lämpömittari, joka poistaa erillisen lämpömittarin tarpeen. Huippuarvon tallennus, jonka voi tallentaa jopa 250 μs:n transientin. Suhteellinen mittaustila, jossa mittausjohtojen resistanssi voidaan nollata. Min/Max/Keskiarvo-toiminto sekä Min/Max Alert -hälytystoiminto. Auto Hold® -toiminto. Jatkuvuussummeri, dioditestaus ja pulssisuhdemittaukset.Väärinkytketyistä mittausjohdoista varoittava Input Alert. Klassinen muotoilu ja uusi irrotettava suojakotelo, jossa säilytyspaikka mittajohdoille. Valinnainen torkkutoiminto, joka takaa paristojen pitkän käyttöiän. Paristojen vaihto helppoa avaamatta koko koteloa.
FLUKE -tuote
Tutustu FLUKE-sarjaan


