FLUKE - Yleismittaripaketti digitaal. - Fluke-279FC/iFlex

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 1000 V

  • Näyttötapa - graafinen

  • Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 1000 V

  • Virranmittauksen maksimiarvo AC - 2500 A

  • Näytön taustavalo - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

95969794466

Sähkönumero

6752584

Toimittajan tuotenumero

4684050

Tukkuerä

1

Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:

1000 V

Näyttötapa:

graafinen

Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:

1000 V

Virranmittauksen maksimiarvo AC:

2500 A

Näytön taustavalo:

kyllä

Useita näyttöjä:

ei

Pienin jännitteen erottelukyky AC:

0,1 mV

Pienin jännitteen erottelukyky DC:

0,1 mV

Mittausaluevalinta:

manuaalinen/automaattinen

Pienin virran erottelukyky AC:

muu

Resistanssin pienin erottelukyky:

0,1 Ohm

Nimellistestijännite 1000 V:

ei

Resistanssimittauksen maksimiarvo:

50 MOhm

Teho- ja energiamittaus:

ei

Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):

ei

Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:

ei

Lämpötilan mittaus RTD:

ei

Lämpötilamittaus:

kyllä

Induktanssin mittaus:

ei

Taajuuden maksimimittausarvo:

1 kHz

Lämpötilan mittaus TC:

ei

Konduktanssin mittaus:

ei

Lämpötilanmittauksen maksimiarvo:

200 °C

Taajuuden pienin erottelukyky:

0,01 Hz

Jatkuvuusmittaus:

kyllä

Lämpötilan erottelukyky:

0,1 °C

Kapasitanssimittaus:

kyllä

Kapasitanssin maksimimittausarvo:

9999 µF

Kapasitanssin pienin erottelukyky:

0,001 µF

Taajuusmittaus:

kyllä

Bluetooth-liitäntä:

kyllä

Resistanssitesti/dioditesti:

kyllä

Pylväskaavion skaalaus lineaarinen:

ei

Pylväskaavion skaalaus logaritminen:

ei

Nimellistestijännite 10 V:

ei

Nimellistestijännite 50 V:

ei

Nimellistestijännite 100 V:

ei

Nimellistestijännite 250 V:

ei

Suojausluokan maksimijännite:

600 V

Nimellistestijännite 500 V:

ei

Kaapelinpituusmittaus:

ei

Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:

ei

Desibelimittaus (dB):

ei

Suhteellisen arvon mittaus:

ei

Data hold -toiminto:

kyllä

Maksimiarvon tallennus:

kyllä

Minimiarvon tallennus:

kyllä

Huippuarvon tallennus:

ei

Tehollisarvomittaus (TRMS):

kyllä

Työjakson mittaus:

ei

Pyörimisnopeuden mittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Käyttöliittymä:

kyllä

Infrapunaliitäntä:

ei

Automaattinen suojakatkaisija:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Räjähdystestattu versio:

ei

Moottorin käämien korkeajännitetesti:

ei

Virtalähde:

paristo

Fluke-279FC/iFlex lämpökamera/yleismittari iFlex-lenkkivirtapihdillä

Fluke 279 FC True-rms -lämpökamera/yleismittari auttaa sinua löytämään, korjaamaan ja arvioimaan monenlaiset sähköhäiriöt nopeasti ja luotettavasti sekä myös raportoimaan niistä. Paikanna häiriöt välittömästi Lämpökuvaavat yleismittarit ovat sähkölaitteistojen ensisijainen vianhakutyökalu, sillä niiden avulla havaitaan korkeajännitteisten laitteiden ja muuntajien kuumat pisteet. Löydät niiden avulla myös kuumenneet sulakkeet, johtimet, liittimet, liitokset ja kytkimet. 279FC -laitteen lämpökameratoiminnolla monenlaiset sähköhäiriöt löytyvät nopeasti turvallisen välimatkan päästä. Koska samassa laitteessa on kaksi työkalua, laitteita tarvitaan vähemmän ja tuottavuus kasvaa. Entistä enemmän toimintoja Tämä iFlex®-lenkkivirtapihdin kanssa yhteensopiva laite antaa lisää mittausmahdollisuuksia. Sillä pääsee virtamittauksissa (enintään 2500 AAC) käsiksi myös ahtaisiin ja hankalasti saavutettaviin paikkoihin. Kuvia ja lukemia on helppo tarkastella suuressa LCD-värinäytössä. Akku kestää normaaleissa olosuhteissa jopa yli 10&nbsp,tuntia. Jaa tuloksesi muiden kanssa Fluke Connect® -sovelluksella välität tulokset älypuhelimeen langattomasti ja säästät näin valmiin työn raportointiaikaa. Vianhaku tehostuu, sillä näet trendipiirrot ja mittausarvot välittömästi älypuhelimesi näytössä. Tee ja lähetä raportteja suoraan kentältä.

FLUKE -tuote

Tutustu FLUKE-sarjaan