FLUKE - Infrapunalämpömittari - FLUKE-572-2

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Infrapunalämpömittari - FLUKE-572-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Mitta-alue - -30...275 °C

  • Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - ei

  • Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - ei

  • Erillinen anturi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6759711

Toimittajan tuotenumero

4328074

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Mitta-alue:

-30...275 °C

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:

ei

Erillinen anturi:

ei

Useita näyttöjä:

ei

Termoelementti tyyppi B:

ei

Termoelementti tyyppi E:

ei

Termoelementti tyyppi J:

ei

Termoelementti tyyppi K:

kyllä

Termoelementti tyyppi N:

ei

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Infrapunamittaus:

kyllä

Termoelementti tyyppi R:

ei

Termoelementti tyyppi S:

ei

Termoelementti tyyppi T:

ei

Termoelementti tyyppi RTD:

ei

Lämpötilaeromittaus:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

Infrapunalämpömittari

Korkeiden lämpötilojen Fluke 572-2 -infrapunalämpömittaria voit käyttää kuumissa teollisissa ympäristöissä kaikkialla maailmassa. Työskentelitpä sitten voimalaitoksessa, metallin jalostamossa tai lasi-, sementti- tai petrokemianteollisuudessa; mittausalue -30...900 °C, etäisyyden ja mittausalueen halkaisijan suhde 60:1 ja kaksoislaser takaavat nopean ja tarkan kohdistuksen, monikielinen käyttöliittymä, nykyisen lämpötilan sekä MAX-, MIN-, DIF- ja AVG-lämpötilan näyttö, yhteensopiva vakio-miniliittimillä varustettujen K-tyypin termoparien kanssa, mukaan lukien jo hankitut ja asennetut termoparit, säädettävä emissiokerroin ja esimääritetty emissiokerrointaulukko, infrapunamittauksen ja termoparin lämpötila taustavalaistussa näytössä, viimeksi mitatun lukeman pito (20 s), korkean ja alhaisen lämpötilan hälytys, muisti (99 mittaustulosta), kiinnityspiste kolmijalalle, 12 tai 24 tunnin kello, USB 2.0 -tietokoneliitäntäkaapeli, FlukeView® Forms Basic -ohjelmisto.