FLUKE - Infrapunalämpömittari - Fluke-62 MAX +

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Mitta-alue - -30...650 °C

  • Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - ei

  • Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - ei

  • Erillinen anturi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752245

Toimittajan tuotenumero

5065907

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Mitta-alue:

-30...650 °C

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:

ei

Erillinen anturi:

ei

Useita näyttöjä:

kyllä

Termoelementti tyyppi B:

ei

Termoelementti tyyppi E:

ei

Termoelementti tyyppi J:

ei

Termoelementti tyyppi K:

ei

Termoelementti tyyppi N:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Infrapunamittaus:

kyllä

Termoelementti tyyppi R:

ei

Termoelementti tyyppi S:

ei

Termoelementti tyyppi T:

ei

Termoelementti tyyppi RTD:

ei

Lämpötilaeromittaus:

kyllä

Käyttöliittymä:

ei

Fluke-62 MAX +, Infrapunalämpömittari, kaksois-laser



Pöly- ja vesitiivis: IP54-luokitus takaa pöly- ja vesitiiviyden. Kestävä: kestää 3 metrin pudotuksen. Ergonominen muotoilu: täydellisesti uudistettu malli sopii hyvin käteen. Kevyt ja pienikokoinen: mittarin voi kiinnittää työkaluvyöhön tai vyölenkkiin, ja se sopii kätevästi myös työkalupakkiin. Etäisyys-pistesuhde: tarkka lasertekniikka mahdollistaa tarkat ja toistettavat mittaukset. Kaksoislaserit: Lämpömittarissa on kaksi pyörivää laseria, jotka auttavat mitattavan alueen määrittämisessä. Mittausalue jää laserpisteiden väliin. Suuri taustavalaistu näyttö: suurelta näytöltä tiedot on helppo lukea hämärissäkin kohteissa. Minimi/maksimi/keskiarvo/eroavuus: mittari näyttää minimi-, maksimi- ja keskilämpötilan sekä kahden mittauksen välisen eron. Hälytykset: matalan ja korkean lämpötilan hälytykset ilmoittavat välittömästi, jos mittaustulokset ovat raja-arvojen ulkopuolella. Teholähde: Mittari toimii yhdellä AA-paristolla.

FLUKE -tuote

Tutustu FLUKE-sarjaan