FLUKE - Infrapunalämpömittari - FLUKE-64 MAX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Mitta-alue - -30...600 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - ei
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - ei
Erillinen anturi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6751700
Toimittajan tuotenumero
4856105
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Mitta-alue:
-30...600 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:
ei
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:
ei
Erillinen anturi:
ei
Useita näyttöjä:
kyllä
Termoelementti tyyppi B:
ei
Termoelementti tyyppi E:
ei
Termoelementti tyyppi J:
ei
Termoelementti tyyppi K:
ei
Termoelementti tyyppi N:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Infrapunamittaus:
kyllä
Termoelementti tyyppi R:
ei
Termoelementti tyyppi S:
ei
Termoelementti tyyppi T:
ei
Termoelementti tyyppi RTD:
ei
Lämpötilaeromittaus:
kyllä
Käyttöliittymä:
ei
Tarkat ja toistettavat mittaukset. Lämpötilan mittaustarkkuus jopa ±1 ℃ tai ±1 % lukemasta sen mukaan, kumpi on suurempi, ja optinen erottelukyky 20:1. Taskulamppu ja suuri, helppolukuinen taustavalaistu LCD-näyttö, jossa tiedot näkyvät hyvin hämärässäkin. IP54-kotelointi antaa suojan vettä ja pölyä vastaan. Pistä työkalu töihin, kun et itse voi – aseta kestoaika ja haluamasi mittausväli, ja automaattinen kuvaustoiminto mittaa pistelämpötilat ilman valvontaa. 99 mittauspisteen kirjaus. Pariston kesto 30 tuntia, jotta työkalua voi käyttää niin pitkään kuin sitä tarvitaan. Mittari näyttää minimi-, maksimi- tai keskilämpötilan, tai kahden mittaustuloksen välisen eron. Korkean ja matalan lämpötilan hälytys ilmoittaa välittömästi, jos mittaustulokset ovat asetettujen raja-arvojen ulkopuolella. Pieni ja kevyt mittari mahtuu helposti työkalupakkiin. Toimii yhdellä (1) AA-alkaliparistolla.


