FLUKE - IR Kaapeli-USB(180-sarja,1653, - IR189USB

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiöpuolen kytkentätapa - muu

  • Ensiöpuolen liitäntätyyppi (tulo) - muu

  • Kaksisuuntainen - kyllä

  • Galvaaninen erotus - passiivinen

  • Toisiopuolen liitäntätyyppi (lähtö) - USB

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752272

Toimittajan tuotenumero

2428108

Tukkuerä

1

Ensiöpuolen kytkentätapa:

muu

Ensiöpuolen liitäntätyyppi (tulo):

muu

Kaksisuuntainen:

kyllä

Galvaaninen erotus:

passiivinen

Toisiopuolen liitäntätyyppi (lähtö):

USB

Toisiopuolen kytkentätapa (lähtö):

USB

IR KAAPELI - USB



IR-USB-liitäntäkaapeli (sisältyy FVF-SC2- ja FVF-Basic-toimitukseen)

FLUKE -tuote

Tutustu FLUKE-sarjaan