FLUKE - Jännitteenkoetin - FLK-1AC-E1-II-5PK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenilmaisu - muu
Jännitteen mittausalue - 200...1000 V
Testityyppi - 1-napainen
Jatkuvuusmittaus - ei
Vaihejärjestyksen mittaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752009
Toimittajan tuotenumero
2433056
Tukkuerä
1
Jännitteenilmaisu:
muu
Jännitteen mittausalue:
200...1000 V
Testityyppi:
1-napainen
Jatkuvuusmittaus:
ei
Vaihejärjestyksen mittaus:
ei
Pituus:
152 mm
Terän pituus:
9 mm
Kärjen leveys:
4 mm
Sisäinen peruskuorma:
ei
Kosketukseton jännitteeilmaisin:
kyllä
Kuormitus kytkettävissä:
ei
Taustavalaistu LCD-näyttö:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Yksinapainen vaiheilmaisin:
kyllä
Data hold -toiminto:
ei
Mittauskärjen suoja:
ei
Mittapisteen valaistus:
ei
Sateen kestävä:
ei
Virtalähde:
paristo
Taskukokoinen jännitteenkoetin. Uuden sukupolven kosketuksettomat Fluke VoltAlert™ -verkkojännitteenkoettimet ovat helppokäyttöisiä – sinun tarvitsee vain koskettaa kärjellä kytkentärimaa, pistorasiaa tai johdinta. Kun kärki hehkuu punaisena ja kuulet merkkiäänen, verkossa on jännite. Sähköasentajat ja huolto- ja turvallisuushenkilöstö sekä kotitaloudet voivat testata piirejä jännitteen varalta työpaikalla sekä kotona.


