FLUKE - Jännitteenkoetin - FLK2AC/200-1000V5L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenilmaisu - LED
Jännitteen mittausalue - 200...1000 V
Testityyppi - 1-napainen
Jatkuvuusmittaus - ei
Vaihejärjestyksen mittaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6751585
Toimittajan tuotenumero
3806493
Tukkuerä
1
Jännitteenilmaisu:
LED
Jännitteen mittausalue:
200...1000 V
Testityyppi:
1-napainen
Jatkuvuusmittaus:
ei
Vaihejärjestyksen mittaus:
ei
Pituus:
153 mm
Terän pituus:
9 mm
Kärjen leveys:
5 mm
Sisäinen peruskuorma:
ei
Kosketukseton jännitteeilmaisin:
kyllä
Kuormitus kytkettävissä:
ei
Taustavalaistu LCD-näyttö:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Yksinapainen vaiheilmaisin:
kyllä
Data hold -toiminto:
ei
Mittauskärjen suoja:
ei
Mittapisteen valaistus:
ei
Sateen kestävä:
ei
Virtalähde:
paristo
200–1 000 V AC:n jännitteen tunnistus, soveltuu moniin eri asuin- ja liikekiinteistöjen sekä teollisuuden käyttötarpeisiin. Jatkuvatoiminen laite, jonka vähän energiaa kuluttava virtapiiri pidentää paristojen käyttöikää ja takaa, että 2AC on aina käyttövalmiina. Innovatiivinen paristojen tarkistuspainike varmistaa, että paristojännite on riittävä. Luokkansa paras turvaluokitus: CAT IV – 1000 V. Kahden vuoden takuu. 5-paketti.


