FLUKE - Jännitteenkoetin - PRV240FS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteen mittausalue - 216...264 V
Testityyppi - 2-napainen
Pituus - 117 mm
Virtalähde - paristo
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6751712
Toimittajan tuotenumero
4910310
Tukkuerä
1
Jännitteen mittausalue:
216...264 V
Testityyppi:
2-napainen
Pituus:
117 mm
Virtalähde:
paristo
Tarkistuslaite, T6 testerille
Tarkistuslaite, jota voidaan käyttää testauslaitteen toiminnan varmistamiseen ennen varsinaisen mittauksen suorittamista silloin kun tunnettua jännitteistä kohdetta ei ole saatavilla. Oman testauslaitteen toiminnan tarkistaminen on suositeltua aina ennen varsinaista mittausta
Tarkistuslaite, jota voidaan käyttää testauslaitteen toiminnan varmistamiseen ennen varsinaisen mittauksen suorittamista silloin kun tunnettua jännitteistä kohdetta ei ole saatavilla. Oman testauslaitteen toiminnan tarkistaminen on suositeltua aina ennen varsinaista mittausta


