FLUKE - Kaapelinhakulaite - FLUKE-2052

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähetin - kyllä

  • Kaapelinpaikannustoiminto - kyllä

  • Kaapelin vaippavian paikannus - ei

  • Merkinnänpaikannustoiminto - ei

  • Lähetysteho - 1 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

195112044568

Sähkönumero

6756274

Toimittajan tuotenumero

5353853

Tukkuerä

1

Lähetin:

kyllä

Kaapelinpaikannustoiminto:

kyllä

Kaapelin vaippavian paikannus:

ei

Merkinnänpaikannustoiminto:

ei

Lähetysteho:

1 W

Vastaanotin:

kyllä

Merkinnän ohjelmointitoiminto:

ei

Tarvikkeilla:

kyllä

Salkku/kassi:

kyllä

Maadoituskehys:

ei

Liityntäpihdit:

kyllä

Fluke 2052 Edistynyt johdonjäljitinpaketti

Fluke 2052 -johdonjäljitin suorittaa jännitteisten ja jännitteettömien johtojen vianhaun tarkasti ja turvallisesti jopa CAT IV 600 V -turvaluokituksella teollisuus-, liike- ja asuintiloissa. Tämä on korkein mahdollinen CAT-luokitus mille tahansa johdonjäljittimelle. Se on suunniteltu suojaamaan vaarallisilta jopa 8000 voltin transienttiylijännitepiikeiltä, joita voi esiintyä teollisuus- ja laitosympäristöissä. Tämä on erityisen tärkeää tilanteissa, joissa kriittisiä laitteita ei voida tehdä jännitteettömiksi, kuten teollisuuslaitoksissa, tehtaissa ja sairaaloissa. Fluke 2052 löytää katkokset, avoimet piirit tai oikosulut niin asuinrakennusten, liikerakennusten tai tehdaslaitosten sähköjohtojen ja -laitteiden vianmäärityksen aikana. Sen eri tilat ja toiminnot mahdollistavat joustavan vianmäärityksen monenlaisten sähköjohtojen ja -piirien ongelmien yhteydessä. Fluke 2052 Advanced -johdonjäljitinpaketin mukana toimitetaan kaikki, mitä tarvitset johtojen ja piirien jäljitykseen. Vakiotoimitus sisältää mittausjohdot, mittapäät, litteät ja pyöreät pistorasiasovittimet sekä hauenleuat, joilla lähetin voidaan kytkeä sähköjärjestelmiin. Lähettimen liittäminen paljaaseen johtimeen mukana toimitetuilla hauenleuoilla ja mittausjohdoilla antaa aina tarkimmat tulokset. Tilanteissa, joissa suora yhteys paljaaseen johtimeen ei ole käytettävissä, mukana toimitettua i400-virtapihtiä voidaan käyttää ”Silmukka” -tilassa tehostetun 6 kHz:n signaalin indusoimiseen eristeen läpi. Pakettiin kuuluu myös paristot ja kova kantolaukku.