FLUKE - Kaapelinhakulaite - FLUKE-2062

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetin - kyllä
Kaapelinpaikannustoiminto - kyllä
Kaapelin vaippavian paikannus - ei
Merkinnänpaikannustoiminto - ei
Lähetysteho - 1 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112044575
Sähkönumero
6756281
Toimittajan tuotenumero
5353866
Tukkuerä
1
Lähetin:
kyllä
Kaapelinpaikannustoiminto:
kyllä
Kaapelin vaippavian paikannus:
ei
Merkinnänpaikannustoiminto:
ei
Lähetysteho:
1 W
Vastaanotin:
kyllä
Merkinnän ohjelmointitoiminto:
ei
Tarvikkeilla:
kyllä
Salkku/kassi:
kyllä
Maadoituskehys:
ei
Liityntäpihdit:
kyllä
Edistyksellinen Fluke 2062 -johdonjäljitin suorittaa jännitteisten ja jännitteettömien johtojen vianhaun tarkasti ja turvallisesti jopa CAT IV 600 V -luokituksen mukaisissa asuin-, liike- ja teollisuusympäristöissä. Tämä johdonjäljittimien korkein mahdollinen turvaluokitus. Se on suunniteltu suojaamaan sinut vaarallisimmilta, jopa 8000 voltin transienttiylijännitepiikeiltä, jollaisia tiedetään esiintyvän teollisuus- ja sähkölaitosympäristöissä. Tämä on erityisen tärkeää ympäristöissä, kuten teollisuuslaitoksissa, tehtaissa ja sairaaloissa, joissa kriittisiä laitteita ei voida tehdä jännitteettömiksi.Patentoitu Smart Sensor, joka on saatavilla vain mallissa Fluke 2062, nopeuttaa ja helpottaa johtojen jäljitystä. Se paikantaa ja näyttää jännitteiset johdot seinissä, lattioissa ja katoissa erittäin tarkalla 3,5 tuuman TFT-LCD-värinäytöllä. Sisäänrakennettujen ohjenäyttöjen ansiosta sitä on helppo käyttää, olit sitten aloittelija tai asiantuntija. Samalla kun kärkianturi antaa äänimerkin johtimien paikantamisen yhteydessä, Smart Sensor auttaa visualisoimaan ja paikantamaan jännitteisten johtojen suunnan, joten sitä ei tarvitse arvailla.Riippumatta siitä, onko kyseessä asuinrakennusten, liikerakennusten tai tehdaslaitosten sähkökaapeleiden ja laitteiden vianhaku, Fluke 2062 löytää katkokset tai avoimet kohdat ja oikosulut. Sen eri tilat ja toiminnot antavat sinulle mahdollisuuden vianhakuun monissa sähkökaapeleihin ja sähköpiireihin liittyvissä ongelmissa, joita saatat kohdata työssäsi. Edistyksellinen Fluke 2062 Advanced Pro –johdonjäljitinsarja sisältää kätevästi kaiken, mitä tarvitaan johtojen ja piirien jäljittämiseen. Lisävarustesarja sisältää mittausjohdot, mittapäät, litteän ja pyöreän pistorasian adapterit sekä hauenleuat, joilla lähetin kytketään sähköjärjestelmiin. Lähettimen liittäminen paljaaseen johtimeen mukana toimitetuilla hauenleuoilla ja mittausjohdoilla antaa aina tarkimmat tulokset. Tilanteissa, joissa suora yhteys paljaaseen johtimeen ei ole käytettävissä, mukana toimitettua i400-virtapihtiä voidaan käyttää ”Silmukka” -tilassa tehostetun 6 kHz:n signaalin indusoimiseen eristyksen läpi. Paketti sisältää myös magneettisen ripustinhihnan, paristot ja kovan kantolaukun.


