FLUKE - Kaapelinpaikannuslaite - Fluke 2042

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetin - kyllä
Salkku/kassi - kyllä
Tarvikkeilla - kyllä
Kaapelinpaikannustoiminto - kyllä
Kaapelin vaippavian paikannus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
95969291347
Sähkönumero
6751542
Toimittajan tuotenumero
2435038
Tukkuerä
1
Lähetin:
kyllä
Salkku/kassi:
kyllä
Tarvikkeilla:
kyllä
Kaapelinpaikannustoiminto:
kyllä
Kaapelin vaippavian paikannus:
ei
Merkinnänpaikannustoiminto:
ei
Merkinnän ohjelmointitoiminto:
kyllä
Maadoituskehys:
ei
Liityntäpihdit:
ei
Vastaanotin:
kyllä
Ammattilaiskäyttöön tarkoitettu yleiskäyttöinen kaapelinpaikannuslaite. Laitteen avulla on helppo paikallistaa seinissä ja maan alla kulkevat kaapelit, virtapiirien sulakkeet/vikavirtasuojat sekä lattialämmitys ja kaapeleiden oikosulut ja katkokset. Laite soveltuu myös metallisten vesi- ja lämmitysputkien paikantamiseen. Laite sisältää lähettimen ja vastaanottimen, jotka toimitetaan niille suunnitellussa kantolaukussa. Vastaanottimessa on kohdevalo, joka helpottaa mittausten tekoa hämärässä.
FLUKE -tuote
Tutustu FLUKE-sarjaan


