FLUKE - Kalibraattori - FLUKE-717 1000G

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Kalibraattori - FLUKE-717 1000G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Mittausarvojen tallennus - ei

  • Käyttöliittymä - ei

  • Kanavien lukumäärä - 1

  • Useita näyttöjä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6751580

Toimittajan tuotenumero

2547194

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Mittausarvojen tallennus:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Kanavien lukumäärä:

1

Useita näyttöjä:

kyllä

Analoginen pylväsnäyttö:

ei

Jännitelähtö 0 mV ... 100 mV:

ei

Jännitelähtö 0 V ... +/- 300 mV:

ei

Jännitelähtö 0 V ... 3 V:

ei

Jännitelähtö 0 V ... 10 V:

ei

Jännitelähtö 0 V ... 15 V:

ei

Lähtövirta 0 mA ... 24 mA:

kyllä

Virran ulostulon pienin erottelukyky:

0,001 mA

Virran alennus (lähetinsimulaattori) 0 mA ... 24 mA:

kyllä

Virran alennuksen pienin erottelukyky:

0,001 mA

Vastusulostulo:

ei

Termoelementti tyyppi J:

ei

Termoelementti tyyppi K:

ei

Termoelementti tyyppi T:

ei

Termoelementti tyyppi E:

ei

Termoelementti tyyppi R:

ei

Termoelementti tyyppi S:

ei

Termoelementti tyyppi B:

ei

Termoelementti tyyppi L:

ei

Termoelementti tyyppi U:

ei

Termoelementti tyyppi N:

ei

Termoelementti tyyppi RTD:

ei

Termoelementti tyyppi RTD PT100:

ei

Termoelementti tyyppi RTD PT1000:

ei

Termoelementti tyyppi RTD Ni100:

ei

Termoelementti tyyppi RTD Ni1000:

ei

Taajuus- ja pulssiryhmien koodaus:

ei

Paineen mittaus:

kyllä

Paineenasetus (ulkoinen painepumppu):

kyllä

Ramppi- ja porrastoiminto:

kyllä

Samanaikainen mittaus ja koodaus:

kyllä

Virranmittauksen maksimiarvo DC:

0.024 A

Pienin virran erottelukyky DC:

1 µA

Kalibrointiohjelmisto:

ei

Painekalibraattori, 0…69 bar (0…1000 PSI)

Kalibraattorit ovat pöly- ja roisketiiviitä. Kalibraattoreita on saatavana useata eri mallia, painealueet 70mbar...690 bar, 1/8 NPT naarasliitin, mA-mittaus. Yhteensopivia Fluke 750Pxx -sarjan painemoduulien kanssa.