FLUKE - Kantolaukku - Fluke C1600

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - työkalupakki
Materiaali - muovi
Lokeroiden lukumäärä - 2
Korkeus - 390 mm
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752059
Toimittajan tuotenumero
2091049
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
työkalupakki
Materiaali:
muovi
Lokeroiden lukumäärä:
2
Korkeus:
390 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pyörillä:
ei
Sisältää olkahihnan:
ei
Lukolla:
ei
Teleskooppinen vetokahva:
ei
Leveys:
260 mm
Vaahtomuovilla:
ei
Syvyys:
200 mm
Osastonjakajilla:
ei
Väri:
keltainen
Punainen huomioväri:
ei
Soveltuu riippulukolle:
ei
Irroitettavalla lokerolla:
kyllä
Kantolaukku, sisältää viisi koukkua ja ripustushihnaa, joihin mittausjohdot ja muut johdot voi kiinnittää. Mitat (K x L x S): 26 x 39 x 20 cm.
FLUKE -tuote
Tutustu FLUKE-sarjaan


