FLUKE - Lämpökamera - FLK-5.5MM/0.7M ART

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kamerakaapeli
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112042243
Sähkönumero
6756248
Toimittajan tuotenumero
5344767
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kamerakaapeli
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
FLK-5.5mm, 0,7 m:n nivelletty kamerapää, lisävaruste
Fluken 5,5 mm:n kääntyvä lämpökamera on yhteensopiva Fluke DS703 FC -videoboroskoopin kanssa. Tarkassa kamerapäässä on erinomainen erottelukyky (1280 x 720), ja nivellettyä päätä voi taivuttaa jopa 180 astetta, mikä helpottaa tarkastuksia hankalapääsyisissä paikoissa.
Fluken 5,5 mm:n kääntyvä lämpökamera on yhteensopiva Fluke DS703 FC -videoboroskoopin kanssa. Tarkassa kamerapäässä on erinomainen erottelukyky (1280 x 720), ja nivellettyä päätä voi taivuttaa jopa 180 astetta, mikä helpottaa tarkastuksia hankalapääsyisissä paikoissa.


