FLUKE - Lämpökamera - FLK-DS703 FC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jäykkä
Kamerapään halkaisija - 8.5 mm
Pituus - 1200...20000 mm
Kotelointiluokka (IP) sondi - IP68
Taskulamppu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6751740
Toimittajan tuotenumero
4962665
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Kamerapään halkaisija:
8.5 mm
Pituus:
1200...20000 mm
Kotelointiluokka (IP) sondi:
IP68
Taskulamppu:
kyllä
Etäisyyden mittaus:
ei
Videotekstigeneraattori:
ei
Muistitoiminto:
kyllä
Wi-Fi-yhteensopiva:
kyllä
Videotallennus:
kyllä
Pikselien lukumäärä, vaaka:
1200
Pikselien lukumäärä, pysty:
720
Kosketusnäyttö:
kyllä
Digitaalinen zoom:
8
USB-liitäntä:
kyllä
SD-korttipaikka:
ei
MiniSD-korttipaikka:
ei
Kelan kanssa:
kyllä
MicroSD-korttipaikka:
ei
Analoginen videoulostulo:
ei
HDMI-liitin:
kyllä
Akun kesto:
3 h
Kotelointiluokka (IP) näyttöyksikkö:
IP54
Paino:
0.88 kg
Kuvan suuntaus näytöllä:
automaattinen
Näytön koko:
17.79 cm
Kameran kuvakulma:
68 °
Katselukulma 90°:
kyllä
Katselukulma suoraan eteenpäin:
kyllä


