FLUKE - Lämpökamera - FLK-TI300+ 9HZ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tarkkuus (vaaka) - 320 px
Lämpökuva - kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora) - 240 px
Näytön tarkkuus (vaaka) - 640 px
Näytön tarkkuus (pystysuora) - 480 px
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6751792
Toimittajan tuotenumero
5127977
Tukkuerä
1
Anturin tarkkuus (vaaka):
320 px
Lämpökuva:
kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora):
240 px
Näytön tarkkuus (vaaka):
640 px
Näytön tarkkuus (pystysuora):
480 px
Näytön koko:
3.5 inch
Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
kyllä
Kosketusnäyttö:
kyllä
Visuaalinen kuva:
kyllä
Lämpötilamittausalue:
-20...650 °C
Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:
0.075 °C
Suhteellinen mittaustarkkuus:
2 %
Videotallennus:
ei
Kuvia per sekunti:
9
Taajuusalue:
7.5...14 µm
SD-korttipaikka:
ei
CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:
ei
Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):
34 °
CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:
ei
Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):
24 °
USB-liitäntä:
kyllä
Spatiaalinen erottelukyky (IFOV):
0.93 mrad
Automaattinen tarkennus:
kyllä
Wi-Fi-yhteensopiva:
kyllä
Automaattinen näytön kierto:
ei
HDMI-liitin:
kyllä
Focus stacking:
ei
Laserilla:
kyllä
Ethernet:
ei
Kuvanparannus:
ei
Kuvakoon suurennus:
ei
Muistitoiminto:
kyllä
Sisäinen muisti:
kyllä
MiniSD-korttipaikka:
ei
MicroSD-korttipaikka:
kyllä
Analoginen videoulostulo:
ei
Gigabit Ethernet:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
FireWire-liitäntä (IEEE1394):
ei
Ilmaisimen jäähdytys:
ei
Käyttölämpötila:
-10...50 °C
Taskulamppu:
kyllä
Jalustatuki:
ei
Soveltuu vaihdettaville linsseille:
kyllä
Digitaalinen hälytys:
ei
Kosteussensori:
ei
Laseretäisyysmittari:
kyllä
Akkutoiminen:
kyllä
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei
Sisääntulojännite AC 50 Hz:
110...230 V
Sisääntulojännite AC 60 Hz:
110...230 V
Sisääntulojännite DC:
7.2...15 V
Energiankulutus:
7.5 W
Akun kesto:
2.5 h
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Paino:
1.04 kg
Löydä ongelmat, ennen kuin ne ehtivät kasvaa suuriksi. Erottelukyky ja tarkkuus mahdollistavat lämpötilavaihteluiden selkeän seurannan ja osoittavat progressiiviset ämmönmuutokset ajan kuluessa. Ti300+-lämpökameran LaserSharp™-automaattitarkennus takaa tarkat kuvat joka kerta. Tiimin on helppo saada selkeitä kuvia ja samalla säilyttää turvallinen etäisyys käyttölaitteisiin. Erottelukyky 320 x 240, mittaa jopa 650 °C:seen, kestää pudottamisen kahden metrin korkeudesta, manuaalinen tai automaattinen tarkennus.


