FLUKE - Lämpökamera - FLK-TIS20+ MAX 9HZ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tarkkuus (vaaka) - 120 px
Lämpökuva - kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora) - 90 px
Näytön tarkkuus (vaaka) - 320 px
Näytön tarkkuus (pystysuora) - 240 px
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752108
Toimittajan tuotenumero
5206249
Tukkuerä
1
Anturin tarkkuus (vaaka):
120 px
Lämpökuva:
kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora):
90 px
Näytön tarkkuus (vaaka):
320 px
Näytön tarkkuus (pystysuora):
240 px
Näytön koko:
3.5 inch
Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
ei
Kosketusnäyttö:
kyllä
Visuaalinen kuva:
kyllä
Lämpötilamittausalue:
-20...400 °C
Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:
0.06 °C
Suhteellinen mittaustarkkuus:
2 %
Videotallennus:
ei
Kuvia per sekunti:
9
Taajuusalue:
8...14 µm
SD-korttipaikka:
ei
CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:
ei
Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):
50 °
CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:
ei
Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):
38 °
USB-liitäntä:
kyllä
Spatiaalinen erottelukyky (IFOV):
7.6 mrad
Automaattinen tarkennus:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
kyllä
Automaattinen näytön kierto:
ei
HDMI-liitin:
ei
Focus stacking:
ei
Laserilla:
ei
Ethernet:
ei
Kuvanparannus:
ei
Digitaalinen zoom:
1
Kuvakoon suurennus:
ei
Muistitoiminto:
kyllä
Sisäinen muisti:
kyllä
MiniSD-korttipaikka:
ei
MicroSD-korttipaikka:
kyllä
Analoginen videoulostulo:
ei
Gigabit Ethernet:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
FireWire-liitäntä (IEEE1394):
ei
Ilmaisimen jäähdytys:
ei
Käyttölämpötila:
-10...50 °C
Taskulamppu:
ei
Jalustatuki:
ei
Soveltuu vaihdettaville linsseille:
ei
Digitaalinen hälytys:
ei
Kosteussensori:
ei
Laseretäisyysmittari:
ei
Akkutoiminen:
kyllä
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei
Sisääntulojännite AC 50 Hz:
110...230 V
Sisääntulojännite AC 60 Hz:
110...230 V
Sisääntulojännite DC:
7.2...15 V
Energiankulutus:
3.8 W
Akun kesto:
5 h
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Paino:
0.72 kg
Olitpa sitten katolla tarkastamassa lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmää, tehtaan sisällä kuvaamassa moottoria tai lukitsemassa sähkökeskusta, luotat siihen, että työkalujesi suorituskyky ja ominaisuudet auttavat sinua tekemään työsi nopeasti. Kannettavan Fluke TiS20+ MAX -lämpökameran ansiosta lämpökuvausominaisuudet ovat aina ulottuvillasi. Tämä lämpökamera on suunniteltu nopeuttamaan ja helpottamaan erityisesti seuraavien työskentelyä: sähköasentajat; lämmitys-, ilmanvaihto-, ilmastointi- ja jäähdytysasentajat; huoltoteknikot. Valokuvan ja lämpökuvan yhdistelmä. Lämpökuvauksessa kontekstilla on merkitystä. Anna Fluke IR-Fusion™ -tekniikan helpottaa työtäsi. Sen avulla voit asettaa lämpökuvan valokuvan päälle, jotta näet kokonaiskuvan siitä, missä ongelma on, jo ennen kuin siitä tulee ongelma. Säädä lämpökuvan läpinäkyvyyttä liu'uttamalla sormea näytöllä. Fluke TiS20+ MAX auttaa sinua havaitsemaan ongelmakohdat nopeasti, olipa sitten kyse epätasaisesta kuormituksesta kojeistossa tai ilmanvaihtojärjestelmän tarkastamisesta.


