FLUKE - Lämpökamera - FLK-TIS55+ 9HZ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tarkkuus (vaaka) - 256 px
Lämpökuva - kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora) - 192 px
Näytön tarkkuus (vaaka) - 640 px
Näytön tarkkuus (pystysuora) - 480 px
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752141
Toimittajan tuotenumero
5159990
Tukkuerä
1
Anturin tarkkuus (vaaka):
256 px
Lämpökuva:
kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora):
192 px
Näytön tarkkuus (vaaka):
640 px
Näytön tarkkuus (pystysuora):
480 px
Näytön koko:
3.5 inch
Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
kyllä
Kosketusnäyttö:
kyllä
Visuaalinen kuva:
kyllä
Lämpötilamittausalue:
-20...50 °C
Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:
0.04 °C
Suhteellinen mittaustarkkuus:
2 %
Videotallennus:
ei
Kuvia per sekunti:
9
Taajuusalue:
8...14 µm
SD-korttipaikka:
ei
CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:
ei
Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):
28 °
CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:
ei
Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):
20 °
USB-liitäntä:
kyllä
Spatiaalinen erottelukyky (IFOV):
1.91 mrad
Automaattinen tarkennus:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
kyllä
Automaattinen näytön kierto:
ei
HDMI-liitin:
ei
Focus stacking:
ei
Laserilla:
kyllä
Ethernet:
ei
Kuvanparannus:
ei
Kuvakoon suurennus:
ei
Muistitoiminto:
kyllä
Sisäinen muisti:
kyllä
MiniSD-korttipaikka:
ei
MicroSD-korttipaikka:
kyllä
Analoginen videoulostulo:
ei
Gigabit Ethernet:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
FireWire-liitäntä (IEEE1394):
ei
Ilmaisimen jäähdytys:
ei
Käyttölämpötila:
-10...50 °C
Taskulamppu:
ei
Jalustatuki:
ei
Soveltuu vaihdettaville linsseille:
ei
Digitaalinen hälytys:
ei
Kosteussensori:
ei
Laseretäisyysmittari:
ei
Akkutoiminen:
kyllä
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei
Sisääntulojännite AC 50 Hz:
100...240 V
Sisääntulojännite AC 60 Hz:
100...240 V
Sisääntulojännite DC:
6...15 V
Energiankulutus:
8.7 W
Akun kesto:
3.5 h
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Paino:
0.89 kg
Näe enemmän kuin lämpökuva TiS55+-lämpökameralla. Kohteidenmerkintätoiminto, äänihuomautus, IR-PhotoNotes ja IR-Fusion-kosketusnäyttö tekevät muistilehtiöstä tarpeettoman, ja kaikki tarvittavat tiedot ovat liitettynä kuhunkin kuvaan. Me Flukella tiedämme, että vahinkoja sattuu: työkalut putoilevat, niitä potkitaan, niiden päälle astutaan tai ne kaatuvat. Ei ole reilua, että joudut vaihtamaan työkalun vain siksi, että se putosi työpöydältä tai siihen roiskui vettä tai likaa. Siksi suunnittelimme TiS55+-lämpökameran veden- ja pölynpitäväksi (IP54) ja kestämään 2 metrin pudotuksen. Sinun on voitava olla varma, että kamerasi käynnistyy joka kerta. Päivän aikana on niin monia tarkistuksia, että voi olla vaikeaa muistaa, mitä näit ja missä. Ehkä kannat mukanasi muistilehtiötä, johon luonnostelet muistiinpanoja. TiS55+ on varustettu henkilökohtaisilla avustajilla, mikä tarkoittaa sitä, että voit vihdoin unohtaa muistilehtiön ja saada kaiken tarvitsemasi tiedon ottamiisi.


