FLUKE - Lämpökamera - FLK-TIS75+ 9HZ

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Anturin tarkkuus (vaaka) - 384 px

  • Lämpökuva - kyllä

  • Anturin tarkkuus (pystysuora) - 288 px

  • Näytön tarkkuus (vaaka) - 640 px

  • Näytön tarkkuus (pystysuora) - 480 px

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752145

Toimittajan tuotenumero

5160037

Tukkuerä

1

Anturin tarkkuus (vaaka):

384 px

Lämpökuva:

kyllä

Anturin tarkkuus (pystysuora):

288 px

Näytön tarkkuus (vaaka):

640 px

Näytön tarkkuus (pystysuora):

480 px

Näytön koko:

3.5 inch

Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:

kyllä

Bluetooth-liitäntä:

kyllä

Kosketusnäyttö:

kyllä

Visuaalinen kuva:

kyllä

Lämpötilamittausalue:

-20...50 °C

Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:

0.04 °C

Suhteellinen mittaustarkkuus:

2 %

Videotallennus:

kyllä

Kuvia per sekunti:

9

Taajuusalue:

8...14 µm

SD-korttipaikka:

ei

CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:

ei

Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):

42 °

CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:

ei

Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):

30 °

USB-liitäntä:

kyllä

Spatiaalinen erottelukyky (IFOV):

1.91 mrad

Automaattinen tarkennus:

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

kyllä

Automaattinen näytön kierto:

ei

HDMI-liitin:

ei

Focus stacking:

ei

Laserilla:

kyllä

Ethernet:

ei

Kuvanparannus:

ei

Kuvakoon suurennus:

ei

Muistitoiminto:

kyllä

Sisäinen muisti:

kyllä

MiniSD-korttipaikka:

ei

MicroSD-korttipaikka:

kyllä

Analoginen videoulostulo:

ei

Gigabit Ethernet:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

FireWire-liitäntä (IEEE1394):

ei

Ilmaisimen jäähdytys:

ei

Käyttölämpötila:

-10...50 °C

Taskulamppu:

ei

Jalustatuki:

ei

Soveltuu vaihdettaville linsseille:

ei

Digitaalinen hälytys:

ei

Kosteussensori:

ei

Laseretäisyysmittari:

ei

Akkutoiminen:

kyllä

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

ei

Sisääntulojännite AC 50 Hz:

100...240 V

Sisääntulojännite AC 60 Hz:

100...240 V

Sisääntulojännite DC:

6...15 V

Energiankulutus:

8.7 W

Akun kesto:

3.5 h

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Paino:

0.89 kg

Fluke TiS75+ -lämpökamera 9 Hz

Tämä uusi lämpökamera pysyy uskollisena Fluken päätavoitteelle, joka antaa asiakkaalle enemmän kuin mistä hän maksaa. Fluke TiS75+ on varustettu toiminnoilla, joiden avulla selviät lähes mistä tahansa haasteesta kentällä. Suunnittele, miten hoidat ennakoivan kunnossapidon, ja tee siitä totta. Jotta voit aloittaa, tarvitset ominaisuuksia, joiden avulla kuvien järjestäminen ja tarkistusrutiinien luominen on helppoa. TiS75+-lämpökameroiden avulla ennakoivan kunnossapidon suunnitelmasi ovat hyvällä mallilla. Tämä uusi lämpökamera pysyy uskollisena Fluken päätavoitteelle, joka antaa asiakkaalle enemmän kuin mistä hän maksaa. Fluke TiS75+ on varustettu toiminnoilla, joiden avulla selviät lähes mistä tahansa haasteesta kentällä.